Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 M85049/39-19W

Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 M85049/39-19W AMPHENOL

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが19のストレインリリーフクランプです。
このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。
これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています

シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ19 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79380518 M85049/39-19W
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする