Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/2シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/2シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 PHOENIX

PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑

幅(mm)9.5 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数2 シリーズMKDSN2.5/2 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79390957 1890963
オープン
139
153 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする