TDK 圧電ブザー 70dB 基板実装

TDK 圧電ブザー 70dB 基板実装 TDK

TDKPSシリーズ電磁ブザー.TDKPSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。.用途.洗濯機コンピュータ端末電気オーブン音声合成出力を必要とするデバイス

仕様●サウンドレベル:70dB●トーンタイプ:低●ドライブタイプ:外部 寸法(mm)17(Dia.)×8 直径(Φmm)17 高さ(mm)8 周波数(Hz)最小2000 周波数(kHz)最大2 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ基板実装 最大供給電圧(V)30 最小供給電圧(V)3 内容量1セット(1500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79390774 PS1720P02
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする