造形・緩衝用 大型EPS(発泡スチロール)ブロック
DIYや緩衝材用に使用できる大型発泡スチロール。
1830×920×530mmの特大サイズです。
安心・高品質の日本製。国内工場より直送にてお届けいたします。
用途造形、イベント、DIY、緩衝材等に!
材質EPS(発泡スチロール)
厚さ(mm)530
寸法(mm)1830×920×530
発泡倍率85倍
内容量1個
注意
※商品は梱包せず、物流会社伝票を直接貼り付けてお届けいたしますのでご注意下さい。※こちらの商品は難燃性ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
内装建材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79393039 | TSKKS-1 | 31488917 | PA10-S-1 |
![]() |
造形・緩衝用 超大型EPS(発泡スチロール)ブロック 1830x920x530 | ホワイトバリーン | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |