ユフ精器
プラスチック肛門鏡 Lセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
ケース入りセット品となります。
セット内容
プラスチック型肛門鏡L本体×3、LED肛門鏡ホルダー、ケース、交換用プラスチック肛門鏡L×10
寸法(mm)
肛門鏡:先端外径20×105
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SD0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416035
K-202L-H
¥
54,000
¥
48,600
¥
53,460
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください