ユフ精器
荒川式肛門鏡 大
痔瘻や肛門狭窄の患者様に最適です。痔核を脱出させて処置が可能です。筒型に比べて痛みが軽減できるタイプです。
タイプ
ストランゲ型
先端サイズ(mm)
70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SA0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416324
HL-510A
¥
30,000
¥
27,000
¥
29,700
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください