ユフ精器
プラスチック肛門鏡本体 105.0mm×20.0mm
ディスポーザブル製品患者様毎に使い分けるので、感染予防になります。
寸法(mm)
肛門鏡:先端外径20×105 ※LED肛門鏡ホルダー用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SD0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79416270
KF-202L
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください