ワイヤレスネックバンドスピーカー

ワイヤレスネックバンドスピーカー - ソニーワイヤレスネックバンドスピーカー - ソニーワイヤレスネックバンドスピーカー - ソニーワイヤレスネックバンドスピーカー - ソニーワイヤレスネックバンドスピーカー - ソニーワイヤレスネックバンドスピーカー - ソニー

耳をふさがずに耳元でまるでその場にいるかのようなサウンドを楽しめるネックスピーカー

仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USB Type-C(R)ケーブル(1)、専用オーディオアダプター(1)、専用オーディオケーブル(1)材質ファブリック、構造:モールド質量(g)約268タイプネット:ファブリック形式エレクトレットコンデンサー型出力Bluetooth標準規格Power Class1電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間約12時間外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約235×48×178機能DSEE、USB TYPE-C、オートパワーOFF、内蔵電池、対応プロファイル(A2DP)、対応プロファイル(AVRCP)、対応プロファイル(HFP)、対応プロファイル(HSP)、対応コーデック(SBC)、対応コーデック(AAC)、対応コーデック(LDAC)、ハンズフリー、IAP OVER BLUETOOTH通信方式Bluetooth標準規格ver5.2充電時間(時間)充電池:約4スピーカーフルレンジスピーカーユニット約32x44mmバッテリー容量(mAh)電池:2000指向性全指向性変調方式FHSS通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4伝送帯域(Hz)(A2DP)20- 20000 (44.1 kHzサンプリング時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79394220HT-AN7
オープン
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする