IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 28A, 1600V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.6V

IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 28A, 1600V スルーホール, 3-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.6V IXYS

ローム整流ダイオード

ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.6 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79412167 DSP25-16A
オープン
879
967 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする