AQUOS wish4 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明
【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
超硬度10H表面強化ガラス
すべてガラス素材で全面保護
指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
サイズ(inch)約6.6
対応機種AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27
特性全面保護/超透明
内容量1個
【貼り付けキットPro付属:特許取得済第6693623号】
超硬度10H表面強化ガラス
すべてガラス素材で全面保護
指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属