MEC タクタイルスイッチ SP-NO 表面実装 モーメンタリ 14 x 10.3mm

MEC タクタイルスイッチ SP-NO 表面実装 モーメンタリ 14 x 10.3mm MEC MEC タクタイルスイッチ SP-NO 表面実装 モーメンタリ 14 x 10.3mm MEC

Multimec(R)illumec(TM)4Fスイッチ
SPNOモメンタリ動作
LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度

仕様イルミネーションあり、末端様式:表面実装 長さ(mm)14 幅(mm)10.3 寸法(mm)14×10.3 アクチュエータの種類プッシュボタン 接点構成SP-NO 動作特性モーメンタリ 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+125 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボタン色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79414906 4FSH901
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
79414915 4FSH922
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする