AT-GS970EMX/10 レイヤー3スイッチ
AT-GS970EMX/10(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートを1ポート、SFP/SFP+スロットを1スロット装備したレイヤー3 ギガビット・インテリジェント・スイッチです。ソフトウェア機能を厳選することで、コストパフォーマンスを高めたモデルです。
仕様J-Moss:対象外、MACアドレス登録件数:16000件、アスベスト:非含有、ラックマウントキット:なし、法規関連確認日:20211202、環境自己主張マーク:なし、電気通信事業法:非対象、電気通信事業法備考:同法対象外の製品、電波法:非対象、電波法備考:同法対象外の製品
材質筐体:メタル
タイプスイッチレイヤー3スイッチ
切替方式手動速度:あり
寸法H(mm)38
ポート数9、最大:10
電源ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V
寸法D(mm)179
寸法W(mm)263
機能【VLAN】VLANポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN、【スタッカブル】なし、【冷却ファン】なし
最大消費電力(W)21
色(本体)グレー
アズワン品番68-4518-66
マグネットなし
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps
拡張スロット数1
内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。