NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3185-3E

NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3185-3E NVE

RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE
絶縁RS-485ライントランシーバ

寸法(mm)10×3.99×1.27 入力種類差動 インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79414967 IL3185-3E
オープン
919
1,011 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする