ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
・ワイヤレスで電源、電池、配線が不要
・取付にかかる時間とコストの削減
・産業環境に適合なので堅牢で安全安心
・長距離でも操作可能
用途送信機(ZBRT1 or ZBRT2)+ビジュアルフィードバックユニット(ZBRV1)+プラスチックヘッド(照光)+プラスチックヘッド固定枠(ZB5AZ009)+受信機でお使いください。お客様の用途に合わせてハンディボックス、オプション品の購入をご検討ください。
シリーズZB5
取付寸法22 mm
対応ZBRV1
保証期間18ヶ月
保存温度範囲(℃)-40~70
互換性Integral LED
取付径(Φmm)22
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Dark grey plastic
内容量1個