ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド シュナイダーエレクトリック ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド シュナイダーエレクトリック

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
・ワイヤレスで電源、電池、配線が不要
・取付にかかる時間とコストの削減
・産業環境に適合なので堅牢で安全安心
・長距離でも操作可能

用途送信機(ZBRT1 or ZBRT2)+プラスチックヘッド+プラスチックヘッド固定枠(ZB5AZ009)+受信機でお使いください。お客様の用途に合わせてハンディボックス、オプション品の購入をご検討ください。 シリーズZB5 取付寸法22 mm 保証期間18ヶ月 保存温度範囲(℃)-40~70 取付径(Φmm)22 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Dark grey plastic 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ZB5AS55 79445320
ZB5AS55 79445320
79445320 ZB5AS55 40 0.044 40 40 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:latching、Head:Standard
2,470
2,198
2,418 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AS12 79445329
ZB5AS12 79445329
79445329 ZB5AS12 40 0.044 40 40 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:latching、Head:Standard
3,700
3,198
3,518 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AC34 79445347
ZB5AC34 79445347
79445347 ZB5AC34 30 0.027 30 30 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard
960
819
901 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AA5 79445356
ZB5AA5 79445356
79445356 ZB5AA5 29 0.018 28.5 29 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard
690
589
648 (税込)
欠品中

返品不可
ZB5AA131 79445365
ZB5AA131 79445365
79445365 ZB5AA131 29 0.018 28.5 29 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard
870
739
813 (税込)
10日以内出荷

返品不可
ZB5AA336 79445374
ZB5AA336 79445374
79445374 ZB5AA336 29 0.018 28.5 29 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard
690
589
648 (税込)
76日以内出荷

返品不可
ZB5AA232 79445399
ZB5AA232 79445399
79445399 ZB5AA232 29 0.018 28.5 29 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return
650
549
604 (税込)
50日以内出荷

返品不可
ZB5AA73134 79445435
ZB5AA73134 79445435
79445435 ZB5AA73134 30 0.023 - 50 Product or Component:Head for triple-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
2,580
2,198
2,418 (税込)
欠品中

返品不可
ZB5AA71123 79445444
ZB5AA71123 79445444
79445444 ZB5AA71123 30 0.023 - 50 Product or Component:Head for triple-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
2,580
2,198
2,418 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AA72124 79445460
ZB5AA72124 79445460
79445460 ZB5AA72124 30 0.023 - 50 Product or Component:Head for triple-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
2,580
2,198
2,418 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AS62 79445478
ZB5AS62 79445478
79445478 ZB5AS62 60 0.064 60 60 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:latching、Head:Standard
3,530
2,998
3,298 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AS72 79445487
ZB5AS72 79445487
79445487 ZB5AS72 30 0.004 30 30 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:latching、Head:Standard
3,530
2,998
3,298 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AC54 79445496
ZB5AC54 79445496
79445496 ZB5AC54 30 0.027 30 30 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:latching、Head:Standard
1,130
969
1,066 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AC64 79445505
ZB5AC64 79445505
79445505 ZB5AC64 30 0.027 30 30 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard
1,130
969
1,066 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AA7121 79445514
ZB5AA7121 79445514
79445514 ZB5AA7121 30 0.023 - 50 Product or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
1,750
1,498
1,648 (税込)
81日以内出荷

返品不可
ZB5AA7341 79445530
ZB5AA7341 79445530
79445530 ZB5AA7341 30 0.023 - 50 Product or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
1,750
1,498
1,648 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AR2 79445539
ZB5AR2 79445539
79445539 ZB5AR2 60 0.065 60 60 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard
1,750
1,498
1,648 (税込)
60日以内出荷

返品不可
ZB5AR5 79445548
ZB5AR5 79445548
79445548 ZB5AR5 60 0.065 60 60 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard
1,750
1,498
1,648 (税込)
60日以内出荷

返品不可
79445390 ZB5AA1 29 0.018 28.5 29 Product or Component:Head for non-illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard
410
349
384 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする