アクサーフロアブル
新規有効成分ゼミウム(成分名:フルキサピロキサド)とジフェノコナゾールを混合した果樹用殺菌剤です。
用途アクサーフロアブルは新規有効成分ゼミウム(成分名:フルキサピロキサド)とジフェノコナゾールを混合した果樹用殺菌剤です。ゼミウムは、りんご、なし、ももなどの果樹病害に対し幅広い抗菌スペクトラムを有し、予防的、治療的効果を発揮します。またゼミウムは親水性と親油性の2つの特長を持った構造をしており、環境に応じてフレキシブルに変化することで高い浸透性を示し、より安定した残効性と優れた治療的効果が期待できます。2剤混合することで、耐性菌管理にも有効であり、果樹の主要病害を総合的に防除します。
有効期限(年)3
番号第24183号
内容量(mL)250
有効成分ジフェノコナゾール 4.7% 、フルキサピロキサド 7.0%
毒性普通物
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
内容量1個(250mL)