カップヌードル塩分控えめPRO 2日分のカルシウム&ビタミンD カレー
カップヌードル塩分控えめPRO 2日分のカルシウム&ビタミンD カレー
|
おいしさそのままなのに、塩分30%カット!(カップヌードルカレー比)さらに1日分のカルシウム&ビタミンDと、たっぷり食物繊維入り!
シリーズカップヌードル塩分控えめPRO
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96
内容量(g)86(麺重量60)
入数(個)12
内容量1ケース(86g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。