VLOG LEDリングライト6インチ+ミニ三脚
机上に最適なコンパクトサイズ、VLOG LEDリングライト6インチ+ミニ三脚。
便利な6インチ リングライトとミニ三脚のセットです。フレキシブル三脚で角度調整が可能。机上に最適なコンパクトサイズ。また、ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。
質量(g)ミニ三脚:約42
出力(W)10
電源USB給電
寸法(cm)ミニ三脚・収納時:約10.5
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)3000~5800
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)48
外径(Φcm)約16(6インチ)
調光範囲10段階
内容量1個