フロントオープントラッシュビン
蓋は手前から捨て易いフロントオープンタイプ。フロントのフラッパーを奥の爪で止める事が出来ます。2段に積み重ねて分別くず入として使うことが出来ます。カウンターやテーブルの下に並べて分別くず入として使える。
材質ポリプロピレン
形状角
色ブラック
高さ(mm)615
縦(mm)350
横(mm)225
商品タイプ本体+フタ
内容量1個
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79471466 | - | 65573246 | CFS-14 |
![]() |
フロントオープンダスト(深) | ライクイット | 1個 | ¥2,788 税込¥3,067 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |