エアージェイ
CtoCリールケーブル80CM WH
PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。
色
ホワイト
質量(g)
約43
規格
USB2.0
出力
5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。
コネクタ形状
USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×180×20
ケーブル長(cm)
80
変換タイプ
オス-オス
内容量
1台
関連資料:
(0.71MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79474038
CCJ-R1
¥
1,528
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください