曜日別特売

SCT-001

SCT-001 - IRCSCT-001 - IRC

125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。

タイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
全7種類を絞り込む
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
No.
外径(Φmm)
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79474135329574120/70-13iRC:329574498120/70-13 M/C 53P3.5
12,300
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
79474144329565110/90-13iRC:329565528110/90-13 M/C 55P2.5
14,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
79474160329575110/70-14iRC:329575511110/70-14 M/C 50P3
12,900
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
79474169329573110/100-12iRC:329573526110/100-12 67J2.5
13,700
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
79474178329570130/70-13iRC:329570518130/70-13 M/C 63P3.5
15,500
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
79474187329568120/90-10iRC:329568468120/90-10 66J2.75
13,900
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
79474196329566120/70-12iRC:329566474120/70-12 51L3.5
12,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする