IRC
GP-21
幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。
用途
フロントタイヤ
サイズ
80/100-21
タイプ
WT(チューブタイプ)
No.
iRC:102278
外径(Φmm)
692
タイヤサイズ
80/100-21 M/C 51P
標準リム幅(inch)
1.85
許容リム幅(inch)
1.60-2.15
トレッド幅(mm)
85
ロードインデックス
51
速度記号
P
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79474424
102278
¥
15,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください