曜日別特売

GP-610

GP-610 - IRCGP-610 - IRC

オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。

速度記号P内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
全9種類を絞り込む
タイプ
タイヤサイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
No.
外径(Φmm)
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7947433612942780/100-19WT(チューブタイプ)iRC:12942764180/100-19 M/C 49P
12,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
7947434512943080/100-21WT(チューブタイプ)iRC:12943069180/100-21 M/C 51P
15,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
794743541294282.75-21WT(チューブタイプ)iRC:1294286882.75-21 45P
14,400
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
794743701294293.00-21WT(チューブタイプ)iRC:1294296993.00-21 51P
15,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
79474379129431120/90-16WT(チューブタイプ)iRC:129431620120/90-16 M/C 63P
18,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
79474388129434120/80-18WT(チューブタイプ)iRC:129434662120/80-18 M/C 62P
19,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
79474397129435120/80-18TL(チューブレス)iRC:129435664120/80-18 M/C 62P
23,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
794744061294324.10-18WT(チューブタイプ)iRC:1294326414.10-18 59P
16,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
794744151294334.60-18WT(チューブタイプ)iRC:1294336624.60-18 63P
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする