IRC
GP-5
ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ
サイズ
80/90-17
タイヤサイズ
80/90-17 M/C 44P
ロードインデックス
44
速度記号
P
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79474449
129411
TL(チューブレス)
iRC:129411
¥
12,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79474458
129412
WT(チューブタイプ)
iRC:129412
¥
12,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください