IRC
MB520
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。
用途
前後共用
タイプ
TL(チューブレス)
標準リム幅(inch)
2.15
速度記号
J
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
No.
外径(Φmm)
タイヤサイズ
許容リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79474205
329576
3.00-10
iRC:329576
415
3.00-10 42J
1.85-2.15
¥
11,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79474214
329580
90/90-12
iRC:329580
463
90/90-12 44J
1.85-2.50
¥
12,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください