140mmPWMケースファン
Arcticブランドのワイドレンジに対応したPWM140mmファンです。
250~2800rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。
ラジエーター、ヒートシンク、PCケースなど、オールマイティに最大限パフォーマンスを発揮するように最適化します。
直進性のあるエアフローと高い静圧性能を実現しました。
0dBモードにより、ファンの回転数を停止させることが可能です。
高圧抵抗や高速回転時、力がファンホイール全体で均一に分散され、高い静圧を安定維持しながら低振動で回転します。
低速回転でもほとんど気にならない作動音で、防振ラバーパッドが高回転による残留振動を緩和します。
低速での実質的な静音運転が可能で、最高速度でも力強いパフォーマンスを発揮します。
RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し
付属品取付ネジ
寸法(mm)140×140×厚さ27
質量(g)245
電圧(V)DC12
回転数(min-1[r.p.m])ファン:250~2800
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.35
最大静圧(mmH2O)3.93
接続PWM 4ピン
風量(最大値)109.4CFM / 185.87m3/h
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。