曜日別特売

Eyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役

Eyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役 - DAPEyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役 - DAPEyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役 - DAPEyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役 - DAPEyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役 - DAPEyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役 - DAPEyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役 - DAP

『Eyelash Dress 大人の黒い美容液マスカラ まつ毛下地ビューラー 4役』は、1日中「美まつ毛」がつづく華やか美容液マスカラです。1本で美容液・ビューラー・下地・マスカラの4役をこなします。美容成分92%配合のハリコシ潤いが魅力な製品です。11種のアミノ酸でダメージケア、12種の植物エキスで保湿ケアをすることで、ハリ・コシをサポートします。形状記憶成分が配合されているので、長時間カール・キープすることが可能です。技ありブラシは目頭、目尻、短い毛もキャッチします。速乾、汗・水に強い一方で、お湯で簡単に落とすことができます。メイクしながらまつ毛ケアすることができます。ひと塗りで、まぶたがしっかり開いて目を大きく見せることが可能です。ダマにならずに1本1本セパレートし、上品な仕上がりを可能にします。

用途上品で汗水強いマスカラをお探しの方、一本のマスカラでまつ毛のトータルケアしたい方、セパレートしやすく一日中「美まつ毛」をつづけたい方に。成分水、(スチレン/アクリレーツ)コポリマー、ミツロウ、カルナウバロウ、BG、ステアリン酸、ベンチレングリコール、アクリレーツコポリマー、ワセリン油剤、セテアリルアルコール、ポリソルベート60 、ステアリン酸グリセリル、AMP 、ベントナイト、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、セテス20 、メチルパラベン、キサンタンガム、プロピルパラベン、PCANa 、センブリエキスコンディショニング、乳酸Na 、アルギニン、アスパラギン酸、PCA 、EDTA2Na 、グリシン、オタネニンジン根エキス、アラニン、ヒアルロン酸Na 、セリン、バリン、ヒバマタエキス、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、アルニカ花エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、カーボンブラック 、マイカ着色剤、セテス-15ブラック内容量(g)6.5折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×15消費期限製造より3年商品タイプ化粧品内容量1個
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。お肌に合わない場合は使用を中止して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794754296300054963
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする