曜日別特売

ECO.R HVバッテリー

ECO.R HVバッテリー - GSユアサ

トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー
車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。
VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。
トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。
「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。

用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
商品状態
本体質量(kg)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
充電電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79482429EHJ-S42B20R-N125時間:28、20時間:35-10.5197×128×2024
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
79482438EHJ-S42B20L-N125時間:28、20時間:35-10.5197×128×2024
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
79482447EHJ-S55B24R-N125時間:36、20時間:49-12238×128×2025
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
79482456EHJ-S55B24L-N125時間:36、20時間:49-12238×128×2025
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
79482465EHJ-S55D23R-B-N125時間:43、20時間:51-14.5222×173×2025
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79482474EHJ-S55D23L-N125時間:43、20時間:51-14.5222×173×2025
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
79482490EHJ-S65D26L-B-N125時間:48、20時間:57-16.5259×173×2025
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
79482499EHJ-S75D31L-N125時間:56、20時間:68-19.5306×173×2025
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68759105EHJ-S55D23L-N【ワケあり】125時間:43、20時間:51※理由あり(未使用・未開封)14.5222×173×2025
オープン29,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする