2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル(MOT-SCB2IN1G100-GY)

2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル(MOT-SCB2IN1G100-GY) MOTTERU

USB-CLightningが使える2in1ケーブル
やわらかく、絡まない
60W出力に対応
安心と信頼のMFi認証
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

ラテグレージュ 質量(g)(パッケージ込み)約38 規格USB-C:USB規格準拠USBPD(PowerDelivery)対応最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USBPD(PowerDelivery)対応最大60W充電対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約31 コネクタ形状USBType-C(オス)-Lightning(オス)+USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約119×15×178 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsシリーズ、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等USBType-C対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 変換タイプオス-オス 内容量1個
注意
※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。
※USBPowerDeliveryをご利用になるには接続する機器がUSBPowerDelivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79481948 MOT-SCB2IN1G100-GY
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする