2in1 USB-C to Lightning & USB-C シリコンケーブル(MOT-SCB2IN1G200-BK)
USB-CLightningが使える2in1ケーブル
やわらかく、絡まない
60W出力に対応
安心と信頼のMFi認証
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
色黒
質量(g)(パッケージ込み)約74
規格USB-C:USB規格準拠USBPD(PowerDelivery)対応最大60W(20V/3A)充電対応、Lightning:USBPD(PowerDelivery)対応最大60W充電対応
ケーブル長(m)2
本体質量(g)約67
コネクタ形状USBType-C(オス)-Lightning(オス)+USBType-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約119×15×178
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsシリーズ、スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等USBType-C対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス-オス
内容量1個
注意
※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。※USBPowerDeliveryをご利用になるには接続する機器がUSBPowerDelivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
USBケーブル の新着商品

