ナノプロ
ナノ化されたフッ化炭素樹脂とシリコンオイルを配合した防水スプレーです。革新的なナノテクノロジー効果で防水効果が長時間持続します。素材表面に微細構造を形成し、ホコリや汚れを水滴とともに落とす自浄効果を与えます。皮革や防水透湿素材の通気性を損ないません。
用途ナノテクノロジーに基づいて開発された防水スプレー
適合靴、バッグ、ウェア、小物など
主成分フッ化炭素樹脂、シリコンオイル
適合材スムースレザー、起毛皮革(スウェード・ヌバック・ベロア)、テキスタイル、防水透湿素材
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量125mL
寸法(高さH×幅W)(cm)23.5×5.3
危険物の性状非水溶性
内容量1本(300mL)
注意
※対象素材・製品以外には使用出来ません。※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので目立たない箇所で試して下さい。
※液ダレの原因になりますので、容器を傾けて使用しないで下さい。
※シミ、変質等の原因となりますので、至近距離から使用しないで下さい。
※素材により乾くまで30~40分程度かかる場合があります。
※湿った素材には使用しないで下さい。