オーサムデイズクリップ詰め替え用 ウォーターシャワー
オーサムデイズ クリップ専用の詰替用
ウォーターシャワー:壮大な滝の涼やかな空気に包まれた時の清々しい香り
用途車の消臭芳香剤
取付エアコン取付
シリーズオーサムデイズ
本体質量(g)2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×11×18
内容量(g)2.4×2個
香りウォーターシャワー
内容量1セット(2個)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79509887 | 3604 | 79735698 | 3604 |
![]() |
オーサムデイズクリップ詰め替え用 ウォーターシャワー | CARALL | 1セット(2.4g×2個) | ¥599 税込¥659 | 注文コードが変更になりました |