こんなお得な商品も!
ラダー 緊急脱出用 PVC製
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
(6)
丸めてコンパクトに収納できるケース付き(手持ち付き)
雪道や砂地、ぬかるんだ道路などで起こる自動車のタイヤスタック(タイヤの空転)に対応するための脱出用具です。
スタックラダーを、空転してしまうタイヤの地面側に差し込んで使用します。
スタックした状態に合わせて形を合わせやすいゴム製です。
表面がゴム製なのでタイヤに噛みやすく、内部にはワイヤーだ入っているので強い力や変形にも耐える構造です。
丸めたり広げたりと形を変化させることで、スタックしている状況に合わせてセットすることができます。
材質高強度ゴム(ラダー)/亜鉛メッキ鋼(ケーブル)
質量(kg)(約)4.45
寸法(cm)(約)21.5×80×3
収納時寸法(cm)(約) 20.5×23×18
内容量1台