マイクロドリップ散水システム プランター4台分拡張セット 13006-20
GARDENAマイクロドリップ散水システムのプランター用拡張キット
ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水
迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途プランター用拡張キットです。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 ホース継手 簡単取付
セット内容10mパイプクリップ、T型ジョイント4.6mm(3/16")×4個、インラインドリップヘッド2L/h×12個、パイプペグ4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×4個、クリーニング用針
給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
内容量1セット