まとめ買いに便利な54L大容量ボトムフリーザー
整理しやすく取り出しやすい引き出し式クリアバスケット搭載
年間消費電力量245kWh/年の省エネ基準達成率126%
お手入れ簡単ガラストレイ
明るく見やすいLED庫内灯
電子レンジのおける耐熱100℃トップテーブル
付属品製氷皿セット(1)、卵ケース(2)質量(kg)45色ホワイト容量上段/119L(冷蔵室)、下段/54L(冷凍室)タイプノンフロン間口(mm)502電源電圧単相100V(50/60Hz共有)内容積(L)173ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1410電源コード(m)1.9冷却方式ファン式、フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安【年間】7600円 ※1kWh=31円(税込)LEDLED庫内灯定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100W/100W、電熱装置:120W/120Wドア2枚霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動年間消費電力量(kWh/年)245省エネ基準達成率(%)126内容量1台