173L ファン式冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79625807 品番JR-NF173D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

まとめ買いに便利な54L大容量ボトムフリーザー
整理しやすく取り出しやすい引き出し式クリアバスケット搭載
年間消費電力量245kWh/年の省エネ基準達成率126%
お手入れ簡単ガラストレイ
明るく見やすいLED庫内灯
電子レンジのおける耐熱100℃トップテーブル

付属品製氷皿セット(1)、卵ケース(2) 質量(kg)45 ホワイト 容量上段/119L(冷蔵室)、下段/54L(冷凍室) タイプノンフロン 間口(mm)502 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 内容積(L)173 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1410 電源コード(m)1.9 冷却方式ファン式、フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安【年間】7600円 ※1kWh=31円(税込) LEDLED庫内灯 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100W/100W、電熱装置:120W/120W ドア2枚 霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動 年間消費電力量(kWh/年)245 省エネ基準達成率(%)126
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする