曜日別特売

センサレスサーボPMモータ フランジ形

センサレスサーボPMモータ フランジ形 - 三菱電機
仕様200Vクラス構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
極数
寸法L(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79646335EM-AMF 0.1KW 3000r/min 200Vブレーキなし:2.9、ブレーキ付き:3.90.14170.55
66,000
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646378EM-AMF 0.2KW 3000r/min 200Vブレーキなし:2.9、ブレーキ付き:3.90.24171.1
72,000
55,980
61,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646414EM-AMF 0.4KW 3000r/min 200Vブレーキなし:4.9、ブレーキ付き:6.70.44221.8
87,600
68,980
75,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646457EM-AMF 0.75KW 3000r/min 200Vブレーキなし:6.4、ブレーキ付き:8.20.754223.3
142,800
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646500EM-AMF 1.5KW 3000r/min 200Vブレーキなし:9.5、ブレーキ付き:12.21.56306.1
188,400
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646536EM-AMF 2.2KW 3000r/min 200Vブレーキなし:11.7、ブレーキ付き:14.42.26309.3
216,000
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646579EM-AMF 3.7KW 3000r/min 200Vブレーキなし:22、ブレーキ付き:283.7641.516.5
303,600
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646615EM-AMF 5.5KW 3000r/min 200Vブレーキなし:28、ブレーキ付き:345.5641.522
420,000
329,800
362,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646658EM-AMF 7.5KW 3000r/min 200Vブレーキなし:34、ブレーキ付き:407.5641.531
472,800
379,800
417,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする