曜日別特売

センサレスサーボPMモータ フランジ型 ブレーキ付き

センサレスサーボPMモータ フランジ型 ブレーキ付き - 三菱電機
仕様200Vクラスブレーキ電磁ブレーキ:付き構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
極数
寸法L(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79646344EM-AMFB 0.1KW 3000r/min 200Vブレーキなし:2.9、ブレーキ付き:3.90.14170.55
108,000
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646387EM-AMFB 0.2KW 3000r/min 200Vブレーキなし:2.9、ブレーキ付き:3.90.24171.1
123,600
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646430EM-AMFB 0.4KW 3000r/min 200Vブレーキなし:4.9、ブレーキ付き:6.70.44221.8
141,600
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646466EM-AMFB 0.75KW 3000r/min 200Vブレーキなし:6.4、ブレーキ付き:8.20.754223.3
195,600
169,800
186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646509EM-AMFB 1.5KW 3000r/min 200Vブレーキなし:9.5、ブレーキ付き:12.21.56306.1
265,200
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646545EM-AMFB 2.2KW 3000r/min 200Vブレーキなし:11.7、ブレーキ付き:14.42.26309.3
296,400
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646588EM-AMFB 3.7KW 3000r/min 200Vブレーキなし:22、ブレーキ付き:283.7641.516.5
448,800
359,800
395,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646624EM-AMFB 5.5KW 3000r/min 200Vブレーキなし:28、ブレーキ付き:345.5641.522
506,400
399,800
439,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
79646667EM-AMFB 7.5KW 3000r/min 200Vブレーキなし:34、ブレーキ付き:407.5641.531
564,000
449,800
494,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする