セーフラン安全用品
誘導用ステッカー【3枚セット】
用途
一方通行の明示に。
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
0.01
色
緑地に白文字
取付方式
ステッカー
内容
同柄3枚セット
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×350
内容量
1セット(3枚)
注意
※貼り直しはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79631660
J2652
ここでは左側通行/KEEP LEFT HERE
左側通行
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
79631669
J2653
ここでは右側通行/KEEP RIGHT HERE
右側通行
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください