2つ折り養生板 エコフルガード
再生紙を防水エンボスシートと発泡層でサンドイッチした折りたたみタイプの養生板です。
折り上げる位置で710mm~910mmまで対応しております。
廊下でも施工がカット不要です。
丈夫で複数回の使用ができ経済的です。
表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
用途床・壁の養生でご使用ください
トラスコ品番486-7596
材質ポリエチレンフィルム+再生紙(1mm厚)+発泡ポリエチレンシート(2mm厚)
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)3
色ベージュ
長さ(m)1.82
幅(m)0.91
内容量1箱(20枚)
注意
※養生対象の床・壁仕上げ材の種類によってシート跡が残る場合がありますのでご注意ください