チップソージャパン
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。
高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途
スライド丸鋸用。
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662155
BTM-165
595-1447
64
20
9250
165
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79662164
BTM-190
595-1450
72
20
8040
190
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79662180
BTM-216
595-1448
100
25.4
7070
216
¥
8,650
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください