3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付

3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)

3ピン4個口電源タップです。
電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。
強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。
不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。
差込口、安心2重構造熱に強いです。
安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。
3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。
設置に便利な仮固定穴です。

トラスコ品番452-6610 幅(mm)46 ライトグレー 高さ(mm)28 奥行(mm)203 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3ピン 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状3ピン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79655934 BTPLMAJ3450LG
3,200
2,598
2,858 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする