エクシール エクシールの はんだ関連・静電気対策用品 エクシールの 静電気対策用品 エクシールの 静電気対策マット・シート類 DCクリーナー 500ml スプレータイプ DCクリーナー 500ml スプレータイプ 注文コード トラスコ品番566-1890 材質アルコール 色透明 容量(L)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DC-CL05 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79660974 DC-CL05 ¥1,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC 税込¥1,648~ ¥1,498~ カラーバンド オレンジ 白光 税込¥307 ¥279 バスケットへ こて台 白光 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ マイクロホットエアーこて部 FR-8501 白光 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ USBケーブル 白光 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 導電性シート ホーザン 税込¥5,388~ ¥4,898~ シールディングバッグ DESCO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 防湿シールドバッグ SCS 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ フィルター 白光 税込¥989 ¥899 バスケットへ 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ 36Vバッテリー動噴 BSH310/S ECHO(エコー) 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ ESD対策コーティング剤 ホーザン 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ リストストラップ ホーザン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 表面抵抗計 ホーザン 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込¥8,028~ ¥7,298~ 36Vバッテリー動噴 BSH310 ECHO(エコー) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ ツールボックス 白光 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品静電気対策用品静電気対策マット・シート類静電気対策マット・シート類その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります 静電マット シール・シート 帯電防止フィルム 除電テープ アース線 除電ロープ・除電ひも 静電気対策マット・シート類その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品