LSベルハンマー Yamanaka Special 80ml
極圧潤滑(EP潤滑)製品のなかで世の中のメーカー様が挑んだことのない極圧剤の配合量により潤滑剤としての究極系製品です。
MotoGPのMoto3クラスへ参戦中の山中琉聖選手の要望により生まれた、「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。
用途バイクのメンテナンスに
トラスコ品番571-5595
色琥珀
容量(mL)80
使用温度範囲(℃)-15~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
内容量1本
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-17
- 用途:
- 初期型5S9-BWS125ギヤオイルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業
燃費が気持ち、良くなった気がします。今はもうヤマナカスペシャルという名前では売ってないようです。
- 対象商品:
- 79660859
2024-07-29
- 用途:
- 原付のミッションオイルに添加
飲食業
某YouTubeチャンネルで見かけて半信半疑で購入。
疑ってごめんなさいってレベルの効果です。
1人が参考にしています