74さび止めスプレー 300ml
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ速乾※JIS K 5674 1種 規格品』を充填したスプレーです。
スプレー塗料にはJIS規格が無い為、JIS規格品の塗料を希釈充填した内容の証明書の発行が可能です。
日本塗料工業会標準色GN-55(近似)です。
用途屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りや補修に。
トラスコ品番377-7386
材質変性アルキド樹脂系
色MKダークグレー
容量(mL)300
容量(L)0.3
塗布面積(m2)約1.2~1.6
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量300g
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(冬)
内容量1本
注意
※使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。※使用後は噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをしてください。