74さび止めスプレー 容量:0.3L

74さび止めスプレー 容量:0.3L サンデーペイント 74さび止めスプレー 容量:0.3L サンデーペイント

ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆です。
大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ速乾※JIS K 5674 1種 規格品』を充填したスプレーです。
スプレー塗料にはJIS規格が無い為、JIS規格品の塗料を希釈充填した内容の証明書の発行が可能です。
日本塗料工業会標準色:GN-55(近似)です。

用途屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りや補修に。 材質変性アルキド樹脂系 容量(mL)300 容量(L)0.3 塗布面積(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬) 標準重ね塗り回数(回)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量300g 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(冬) 塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上 乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間 内容量1本
注意
※使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
※使用後は噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをしてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2002L6 79661270
2002L6 79661270
79661270 2002L6 354-1888
1,976
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
2002L7 79661279
2002L7 79661279
79661279 2002L7 354-1889
1,976
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする