曜日別特売

屋外用LANケーブル Cat5e 100m

屋外用LANケーブル Cat5e 100m - BUFFALO(バッファロー)
(1件のレビュー)

校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。
冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。
温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。
BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。
好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。
BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。

トラスコ品番430-4094ブラック規格Cat5eケーブル長(m)100構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.3使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673416BL5ED100
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: カメラ工事
SGテクノ電気・ガス・熱供給・水道業

屋外用の仕様なのにケーブルが細くて作業しやすく満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする