コンフォート背縫い マイクロ

コンフォート背縫い マイクロ 天牛(富士手袋工業)

柔らかな肌触りで摩耗に強いです。
当て付きで破れやすい部分を補強しています。
吸汗速乾の柔らかなマイクロファイバー生地を使用しています。
洗濯可能です。

用途土木建築・鉄工・梱包・運輸・農作業・DIY等。 材質マイクロファイバー 厚さ(mm)1.2 【本体】グレー【リスト】オレンジ 内容量1双
注意
※乾燥機は使用しないで下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79677178 054-M 562-8978 M 21.5 8 22
1,860
 
 
取扱い終了
79677187 054-L 562-8977 L 22.5 8.5 23
1,860
 
 
取扱い終了
79677196 054-LL 562-8976 LL 23.5 9 24
1,860
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79677178 054-M 05339726 054 054 コンフォート マイクロファイバー 背縫い 天牛(富士手袋工業) 05339726 コンフォート マイクロファイバー 背縫い 天牛(富士手袋工業) 1双 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79677187 054-L 05339735 054 054 コンフォート マイクロファイバー 背縫い 天牛(富士手袋工業) 05339735 コンフォート マイクロファイバー 背縫い 天牛(富士手袋工業) 1双 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79677196 054-LL 05339751 054 054 コンフォート マイクロファイバー 背縫い 天牛(富士手袋工業) 05339751 コンフォート マイクロファイバー 背縫い 天牛(富士手袋工業) 1双 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする