岡田装飾金物 岡田装飾金物の 建築金物 岡田装飾金物の 内装商品 岡田装飾金物の レール SGレール用 ランナー ストップ ブラケット SGレール用 ランナー ストップ ブラケット 注文コード 大型のワンタッチフックでシートの付け外しが簡単です。 トラスコ品番257-8187 材質ステンレス 寸法(mm)(レール下端からカン下)58 許容荷重(kg)30 品名ワンタッチランナーD 適合レールSGレール 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 27T21D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79673389 27T21D ¥2,900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニューブラケット 共立電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) ふさかけ Fタイプ TOSO 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ふさかけ ウィーン TOSO 税込¥15,378~ ¥13,980~ ふさかけ ジュア TOSO 税込¥12,078 ¥10,980 ふさかけ ストーク TOSO 税込¥12,078 ¥10,980 ふさかけ デュオ TOSO 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ふさかけ フィール TOSO 税込¥7,368 ¥6,698 778 門扉用ガイドローラー BEST[金物] 税込¥736~ ¥669~ コレダーライン ミニハンガーセットA タキヤ 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) アシストレール 直線レール ダイケン 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ アシストレール カーブレール ダイケン 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥8,688~ ¥7,898~ ハンソーレール ホイストランナー ダイケン 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールカーテンレールカーテンレール用ランナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります カーテンレール本体 カーテンレール用ランナー カーテンレール用ストップ カーテンレール用ブラケット カーテンレール用ジョイント カーテンレール用ソケット カーテンレール用キャップ 継カバー 伸縮吊棒 タッセル・ふさかけ その他カーテンレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品