曜日別特売

スチームオーブントースター 4枚焼き

スチームオーブントースター  4枚焼き - YAMAZEN(山善)スチームオーブントースター  4枚焼き - YAMAZEN(山善)スチームオーブントースター  4枚焼き - YAMAZEN(山善)スチームオーブントースター  4枚焼き - YAMAZEN(山善)スチームオーブントースター  4枚焼き - YAMAZEN(山善)スチームオーブントースター  4枚焼き - YAMAZEN(山善)スチームオーブントースター  4枚焼き - YAMAZEN(山善)スチームオーブントースター  4枚焼き - YAMAZEN(山善)

分解お手入れできるOPEN TOASTERにスチームとカーボン管が搭載して新登場。
【特許取得済み】分解して隅々までお掃除できる!1.外せる前トビラ 2.外せる焼き網 3.外せる引き出し式パンくずトレイ 4.背面トビラが開く
【スチーム機能】スチームでふんわりと仕上げることが可能。スチームカップ置台も取外しが可能でお手入れをしっかりと考慮した設計です。
【短時間で焼き上げ】トースト4枚、約210秒!(メーカー従来品240秒)早く焼き上げることで水分を多く含んだトーストは仲はふわっ外はカリっと美味しく仕上がります。
【コンパクト】コンパクトでありながら、広々とした庫内。食パンは1度に4枚焼ける広々設計。大きなピザはもちろん、グラタン皿も2皿入ります。
【タイマー・温度設定】80~250℃の温度設定、最長30分のロングタイマー。【丸洗い可能】パンくずトレイ、焼き網、受け皿、スチームカップ、スチームカップ置台は丸洗いが可能。汚れやすい付属品も清潔にお使いいただけます。

用途トーストや焼き芋などのオーブン料理に。Steam Open Toaster 分解できる 4枚焼き 小型 コンパクト シンプル パン焼き クッキー フライ ホットドック 切りもち ポテト チキンナゲット ピザ 冷凍食品 焼き芋 焼いも 温め質量(kg)3.8タイプ温度調節器:バイメタル式サーモスタット電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300対応機種トースト:4枚対応電源コード(m)1ヒーター上1本(カーボンヒーター)/下2本(石英管ヒーター)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×23温度調節80度~250度タイマー30分内容量1台
取扱説明書:(1.51MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687590YTU-CDC130(SB)シルキーベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79687599YTU-CDC130(SG)ストーングレー
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スチームオープントースター YTU-CDC130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする